Positioneerpincet 143 mm

Artikelnummer: 92 01 07
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Pincet

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 92 01 07
    EAN/GTIN 4003773086932
    Nummer fabrikant 92 01 07
    L-nummer L70010 2187

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het eenvoudig vasthouden, inbrengen en uittrekken van de kleinste langwerpige onderdelen
    • Met grijpvlakken in aangepaste vormen, bijvoorbeeld om gevoelige ronde of kubusvormige componenten stevig en veilig te positioneren of te trekken
    • Voor doorlopende of pen-in-gatmontage (doorlopende-gattechnologie, THT en pen-in-gattechnologie, PIH)
    • Anti-magnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen

    Kenmerk:

    • Oppervlak: Gematteerd
    • Ontwerp: hoek 90
    • Tipbreedte (A): 3,5 mm
    • Tipbreedte (B): 5,8 mm
    • Pincetpunt versie: Positionering
    • Corrosiebestendig: ja
    • Zuurbestendigheid: Zeer goed
    • ESD-getest: nee
    • VDE-getest: nee
    • Industrieën: Elektronica
    • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
    • Gedrag: Geleidend
    • Berijpt
    • Geribbeld