{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 1.650 mm | |
Breedte | 860 mm | |
Hoogte C | 360 mm | |
Laadvlak lengte | 1.350 mm | |
Laadvlak breedte | 840 mm | |
Hefbereik | 360 mm - 1.050 mm | |
Hefhoogte H | 690 mm | |
Materiaal wielen | Polyamide | |
Belastbaarheid | 800 kg | |
Gewicht | 222 kg | |
Producttype | Heftafelwagen |
Artikelnummer |
919989 800
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4025092253475
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
N24508105
Kopiëren |
|
Fabrikant | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |