Kiepbak met kantelsysteem, gelakt, Bakvolume: 300l

Artikelnummer: 919950 300
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Bakvolume 300 l
Hoogte 835 mm
Lengte 1.260 mm
Breedte 770 mm
Stortrand hoogte 740 mm
Vorkkokerafstand B 300 mm
Belastbaarheid 750 kg
Kantelbeveiliging ja
met kabel ja
Toepassingsgebied voor vaste stoffen
Gewicht 112 kg
Producttype Kiepbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919950 300
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001936790
Kopiëren
Fabrikant Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kiepbak voor vaste stoffen met gunstig lastzwaartepunt. Kantelen op elke hoogte via kabel mogelijk.
De plaat van de bak is rondom voorzien van een randprofiel en heeft een stabiel basisframe met vorkkokers. Een borging voorkomt onbedoeld wegglijden en leegkiepen.
Inwendige afmeting vorkkokers A×D = 200×80 mm.

Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 gelakt.