{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bakvolume | 250 l | |
Hoogte | 780 mm | |
Lengte | 1.359 mm | |
Breedte | 713 mm | |
Stortrand hoogte met wielen | 780 mm | |
Bakmaat hoogte | 413 mm | |
Bakmaat lengte | 1.200 mm | |
Bakmaat breedte | 652 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 72 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 194 mm | |
Vorkkokerafstand B | 203 mm | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid | 750 kg | |
Gewicht | 70 kg | |
Producttype | Kiepbak |
Artikelnummer | 919923 250 | |
EAN/GTIN | 4017976247014 | |
Nummer fabrikant | 4701A/7016 |