Kiepwagen RAL 7035 met aftapkraan 250 l

Artikelnummer: 919922 250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bakvolume 250 l
    Hoogte 780 mm
    Lengte 1.359 mm
    Breedte 713 mm
    Stortrand hoogte met wielen 780 mm
    Bakmaat hoogte 413 mm
    Bakmaat lengte 1.200 mm
    Bakmaat breedte 652 mm
    Inwendige afmeting vorkkokers hoogte 72 mm
    Inwendige afmeting vorkkokers breedte 194 mm
    Vorkkokers gr. A 194 mm
    Vorkkokers gr. C 603 mm
    Vorkkokers gr. D 72 mm
    Vorkkokerafstand B 203 mm
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    Aantal wielen 4
    Wiel-⌀ 200 mm
    Belastbaarheid 750 kg
    Materiaal wiel TPE
    Kleur lichtgrijs RAL 7035
    Aftapkraan uitvoering Aftapkraan met zeef
    Kantelmechanisme handmatig
    Kantelbeveiliging ja
    met vorkkokers ja
    Trekkabel nee
    oliedicht gelast ja
    Gewicht 70 kg
    Norm EN 1757-3
    Producttype Kiepbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 919922 250
    EAN/GTIN 4017976847016
    Nummer fabrikant 4701A/7035

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.
    Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.
    Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.
    2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, naven met groefkogellagers.
    Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

    Uitvoering - afbeelding:

    Aftapkraan
    met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.
    Kantelen via handmatige bediening.
    Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

    Norm:

    EN 1757-3

    Kleur:

    Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen