{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte | 1.540 mm | |
Breedte | 540 mm | |
Vorklengte | 1.165 mm | |
Vorkbreedte | 160 mm | |
Vorkrol-⌀ | 80×50 mm | |
Hefbereik | 85 mm - 800 mm | |
Zwenkwiel-⌀ | 180×50 mm | |
Belastbaarheid | 1.000 kg | |
Materiaal zwenkwielen | Polyurethaan | |
Materiaal vorkrollen | Polyurethaan | |
Gewicht | 110 kg | |
Producttype | Schaarhefwagen |
Artikelnummer |
919916 1000
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4017976068152
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
6815
Kopiëren |
|
Fabrikant | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |