Opzetsteun 1200X800 mm

Artikelnummer: 919909 1200X800
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Laadvlak breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 350 mm
Opzetsteun hoogte 350 mm
geschikt voor breedte 1.200 mm
geschikt voor diepte 800 mm
Belastbaarheid 1.200 kg
Gewicht 22 kg
Producttype Opzetsteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919909 1200X800
EAN/GTIN 4045197684400
Nummer fabrikant 919909 1200X800

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele hoekstaalconstructie voor plaatsing van vlakke pallets en draadboxen.

T.b.v.:

Palletwielonderstel nr. 919908 maat 1200×800, maat 1200×800/H, vast te schroeven.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen