Materiaalstandaard, Type: 3270

Artikelnummer: 919902 3270
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 3270
Hoogteverstelbereik 720 mm - 995 mm
Laadvlakbreedte 605 mm
Laadvlakdiepte 405 mm
Wiel-⌀ 75 mm
Belastbaarheid 150 kg
Gewicht 17 kg
Producttype Materiaalstandaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919902 3270
EAN/GTIN 4017976032702
Nummer fabrikant 3270
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie met plaatstalen plateau voor opbergen van kunststof bakken en draadmanden.
Handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm.
4Zwenkwielen (twee met vergrendeling) met banden van thermoplastisch elastomeer.
Plaatstalen plateau met een 20 mm hoge rand rondom. Niet kantelbaar!

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen