Steekwagen 1115L

Artikelnummer: 919900 1115L
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1115L
Hoogte 1.150 mm
Breedte 590 mm
Steekplaatgrootte lengte 150 mm
Steekplaatgrootte breedte 400 mm
Wiel-⌀ 260 mm
Belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel Luchtbanden
Gewicht 12 kg
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919900 1115L
EAN/GTIN 4017976011158
Nummer fabrikant B1115L

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste buisframes, kunststof veiligheidsgrepen.
Stalen buis met plaatstalen steekplaat. Luchtbanden op kunststof velg, naven met rollagers.

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen