Inklapbare steekwagen, aluminium

Artikelnummer: 919890
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte uitgeklapt 1.090 mm
Breedte uitgeklapt 488 mm
Diepte uitgeklapt 490 mm
Hoogte ingeklapt 765 mm
Breedte ingeklapt 488 mm
Diepte ingeklapt 64 mm
Belastbaarheid 125 kg
Gewicht 5,2 kg
Producttype Inklapbare steekwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919890
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976017327
Kopiëren
Nummer fabrikant 1732
Kopiëren
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

Van hoogvaste aluminium profielen, met niet-strepende PU-wielen.
Uiterst geringe afmetingen ingeklapt, door middel van praktisch eenhands-klapmechanisme.
Belastbaarheid 125 kg.