Etagewagen met 3-zijdige buissteunen en 4 laadvlakken 8311-1

Artikelnummer: 919881 8311-1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Hoogteverstelling in raster: 100

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 100 mm
Hoogte 1.800 mm
Breedte 1.169 mm
Diepte 630 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 600 mm
Laadvlakhoogte 1 269 mm
Laadvlakhoogte 2 669 mm
Laadvlakhoogte 3 1.069 mm
Laadvlakhoogte 4 1.469 mm
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid per inlegdeel 90 kg
Belastbaarheid totaal 600 kg
Gewicht 85 kg
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919881 8311-1
EAN/GTIN 4017976831114
Nummer fabrikant 8311-1

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis en profielstaal, korte zijden met verticale buissteunen met een tussenruimte van 130 mm. Een lange zijde met buissteunen voor het inhangen. Plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires