Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 4820

Artikelnummer: 919870 4820
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 4820
Hoogte 870 mm
Breedte 1.021 mm
Diepte 500 mm
Laadvlakbreedte 850 mm
Laadvlakdiepte 500 mm
Laadvlakhoogte onder 207 mm
Laadvlakhoogte boven 829 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 160 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 200 kg
Maximale belastbaarheid 400 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 36 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919870 4820
EAN/GTIN 4017976048208
Nummer fabrikant 4820

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie, oliedichte laadbakken.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.
Oliedichte laadbakken met 40 mm hoge rand.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen