{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 12405 | |
Hoogte | 925 mm | |
Breedte | 1.810 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.600 mm | |
Laadvlakdiepte | 800 mm | |
Laadvlakhoogte onder | 283 mm | |
Laadvlakhoogte boven | 925 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid laadvlak boven | 500 kg | |
Maximale belastbaarheid | 1.200 kg | |
Materiaal wiel | Elastisch rubber | |
Gewicht | 100 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Tafelwagen |
Artikelnummer | 919865 12405 | |
EAN/GTIN | 4017976124056 | |
Nummer fabrikant | 12405 |