Strijkglazen uvex pheos cx2 kleurloze ETC 9198415

Artikelnummer: 9198415
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9198415
EAN/GTIN 4031101966625
Nummer fabrikant 9198415
L-nummer L01660 1475

Omschrijving

Omschrijving:

Optimum oogbescherming in elke situatie: Het zachte onderdeel dat direct op het glas is aangesloten, stoot stof en water op betrouwbare wijze af. De innovatieve uvex x-tended oogkas past zich perfect aan de vorm van het gezicht van de drager aan - voor comfortabel draagcomfort en 100% bescherming. De tint uvex CBR23 heeft een contrastverhogend effect (C = contrast), vermindert blauw licht (B = reductie blauw licht) en zorgt voor ontspannen zicht (R = Relax) in combinatie met optimale antiverblindingsbescherming bij een transmissie van 23%.

Kenmerk:

  • Extra markering-schijf: W 1 FT KN CE
  • markering-ondersteuning: W 166 FT CE
  • Transmissie: 1
  • markering-vermoeden: 2C-1,2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen