Tafelwagen met 3 laadbakken, Type: 2750

Artikelnummer: 919840 2750
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 2750
Hoogte 1.040 mm
Breedte 985 mm
Diepte 511 mm
Laadvlakbreedte 850 mm
Laadvlakdiepte 500 mm
Laadvlakhoogte onder 200 mm
Laadvlakhoogte midden 510 mm
Laadvlakhoogte boven 820 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 80 kg
Belastbaarheid laadvlak midden 80 kg
Maximale belastbaarheid 300 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 35 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919840 2750
EAN/GTIN 4017976027500
Nummer fabrikant 2750

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, in frame van hoekstaal, 12 mm hoge afrolrand rondom.
2 Bok- en 2 zwenkwielen ⌀ 125 mm (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen