Tafelwagen met 2 laadbakken, Type: 2742

Artikelnummer: 919820 2742
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 2742
Hoogte 1.040 mm
Breedte 1.135 mm
Diepte 611 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 600 mm
Laadvlakhoogte onder 200 mm
Laadvlakhoogte boven 820 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 80 kg
Maximale belastbaarheid 300 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 36 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Tafelwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919820 2742
EAN/GTIN 4017976021300
Nummer fabrikant 2742
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis, plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor, in frame van hoekstaal, 12 mm hoge afrolrand rondom.
2 Bok- en 2 zwenkwielen ⌀ 125 mm (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen