Strijkbril uvex pheos cx2 grijze infraroodbescherming 5,0 inf. plus 9198175

Artikelnummer: 9198175
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
Artikelnummer 9198175
EAN/GTIN 4031101982205
Nummer fabrikant 9198175
L-nummer L01660 1252

Omschrijving

Omschrijving:

Optimum oogbescherming in elke situatie: Het zachte onderdeel dat direct op het glas is aangesloten, stoot stof en water op betrouwbare wijze af. De innovatieve uvex X-tended oogkas past zich perfect aan de vorm van het gezicht van de drager aan - voor comfortabel draagcomfort en 100% bescherming.

Kenmerk:

  • Extra markering-schijf: W 1 FT KN CE
  • markering-ondersteuning: W 166 FT CE
  • Transmissie: 2%

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen