Platformwagen KW1

Artikelnummer: 919810 KW1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type KW1
Hoogte ingeklapt 285 mm
Breedte ingeklapt 815 mm
Diepte ingeklapt 470 mm
Laadvlakbreedte 720 mm
Laadvlakdiepte 450 mm
Laadvlakhoogte 205 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Maximale belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 15 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Inklapbare wagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919810 KW1
EAN/GTIN 4017976011325
Nummer fabrikant 1132

Omschrijving

Uitvoering:

frame van stalen buis, met neerklapbare beugel, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling).
Plateau van houtvezelplaat. TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen