Platformwagen, Type: 3100

Artikelnummer: 919808 3100
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 3100
Hoogte ingeklapt 240 mm
Breedte ingeklapt 760 mm
Diepte ingeklapt 495 mm
Laadvlakbreedte 740 mm
Laadvlakdiepte 480 mm
Laadvlakhoogte 150 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 100 mm
Maximale belastbaarheid 150 kg
Materiaal wiel Massief rubber
Gewicht 12,5 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Inklapbare wagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919808 3100
EAN/GTIN 4017976031002
Nummer fabrikant 3100
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

Frame van stalen buis, met neerklapbare beugel, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling).
Plateau uit plaatstaal geperst, met opgelijmde antisliplaag. Rubberbanden.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen