Platformwagen 2503

Artikelnummer: 919800 2503
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 2503
    Hoogte 990 mm
    Breedte 1.325 mm
    Diepte 809 mm
    Laadvlakbreedte 1.200 mm
    Laadvlakdiepte 800 mm
    Laadvlakhoogte 270 mm
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    Wiel-⌀ 200 mm
    Belastbaarheid 600 kg
    Materiaal wiel TPE
    Gewicht 35 kg
    Norm EN 1757-3
    Producttype Platformwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 919800 2503
    EAN/GTIN 4017976025032
    Nummer fabrikant 2503

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gelaste stalen buis en profielstaal, plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor.
    2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

    Norm:

    EN 1757-3

    Kleur:

    briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

    Tip:

    Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen