Verlengstuk ∙ scharnierbaar ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 123 mm

Artikelnummer: 919-5
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 919-5
    EAN/GTIN 4000896046461
    Nummer fabrikant 919-5
    L-nummer L60140 859

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Bediening van schroefverbindingen in krappe ruimten en ontwijking van storende randen
    • Kogelvormige, conische buitenvierkant
    • Draaihoek naar elke zijde 12,5°
    • Door het opsteken van de dopsleutel tot de aanslag kan de draaibare verlenging ook als starre verlenging worden gebruikt
    • Met kogelzekering
    • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afmetingen / lengte: 123 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.18 kg
    • Voor handbediening

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen