• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Verlengstuk ∙ scharnierbaar ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 248 mm

Artikelnummer: 919-10
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919-10
EAN/GTIN 4000896046454
Nummer fabrikant 919-10
L-nummer L60140 860
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van schroefverbindingen in krappe ruimten en ontwijking van storende randen
  • Kogelvormige, conische buitenvierkant
  • Draaihoek naar elke zijde 12,5°
  • Door het opsteken van de dopsleutel tot de aanslag kan de draaibare verlenging ook als starre verlenging worden gebruikt
  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 248 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.35 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen