Verlengstuk ∙ geïsoleerd ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 264 mm

Artikelnummer: 918KV-10
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918KV-10
EAN/GTIN 4000896232208
Nummer fabrikant 918KV-10
L-nummer L60140 5683

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 264 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen