Diefstalbeveiliging 4

Artikelnummer: 918622 4
Prijs instellen 4 Stuk (77,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Set diefstalbeveiliging voor AG2000KS/KF
    Lengte 1.700 mm
    Gewicht 5,6 kg
    Configurator relevant nee
    Producttype Borgstaaf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 918622 4
    EAN/GTIN 2050002064409
    Nummer fabrikant AG-DS

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Diefstalbeveiliging voor hijsmiddelgarderobe.
    Bestaande uit 4 borgstaven inclusief vastgelaste ketting. Borgstaven worden door de ophanghaken geschoven. Hangslot met max. beugel-⌀ 7 mm te gebruiken.

    Kleur:

    Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Bijpassend hangslot vindt u in band 2 handgereedschap onder nr. 085812 en nr. 085814.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen