{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.310 mm | |
Breedte | 880 mm | |
Breedte zonder greep | 680 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter | 2 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Materiaal wielen | niet-strepend polyurethaan-loopvlak | |
Maximale belastbaarheid | 250 kg | |
Gewicht | 67 kg | |
Producttype | Magazijnwagen |
Artikelnummer |
918610 55
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406098117
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
918610 55
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |