Materiaalwagen 1700 mm

Artikelnummer: 918590 1700
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.700 mm
Breedte 1.100 mm
Breedte zonder greep 1.000 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 1.370 mm
Nuttige breedte 920 mm
Inhaakraster 50 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Maximale belastbaarheid 200 kg
Materiaal wielen niet-strepend polyurethaan-loopvlak
Gewicht 35 kg
Producttype Materiaalwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918590 1700
EAN/GTIN 4062406057251
Nummer fabrikant 918590 1700

Omschrijving

Uitvoering:

Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legbord, multifunctionele rail enz. in maat 1000 mm. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 zwenkwielen (2 met vergrendeling, ⌀ 125mm) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en een grote, met duwbeugel met Haptoprene-ommanteling zorgen voor een veilige hantering.

Toepassing:

Uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails, documentenhouders, Multifix-rail, traverse en geperforeerde wanden maat 1000.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen