Tussenlegbord voor etagewagen TS9 inschroefbaar 600 mm

Artikelnummer: 918577 600
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Laadvlakdiepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 600 mm
Belastbaarheid 75 kg
Toepassingsgebied Platformwagen
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918577 600
EAN/GTIN 4045197684127
Nummer fabrikant 918577 600

Omschrijving

Uitvoering:

Vast te schroeven als extra niveau in de GARANT etagewagen TS9. Hoek van plaatstaal, inlegdeel houtvezelplaat met krasvast, antracietkleurig oppervlak.

T.b.v.:

Nr. 918560

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen