Tussenlegbord voor tafelwagen T5 en T7, inschroefbaar, Laadvlakdiepte: 500mm

Artikelnummer: 918570 500
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Laadvlakdiepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Laadvlakbreedte 850 mm
Laadvlakdiepte 500 mm
Belastbaarheid 80 kg
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918570 500
EAN/GTIN 4045197613493
Nummer fabrikant 918570 500

Omschrijving

Uitvoering:

Vast te schroeven als tussenplateau in de GARANT tafelwagens. Plaatstaal, inlegdeel houtvezelplaat met krasvast, antracietkleurig oppervlak.

T.b.v.:

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen