{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 130 mm | |
Type | TS94 | |
Hoogte | 1.835 mm | |
Breedte | 1.225 mm | |
Diepte | 610 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.000 mm | |
Laadvlakdiepte | 600 mm | |
Hoogteverstelraster | 130 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid per inlegdeel | 75 kg | |
Belastbaarheid totaal | 500 kg | |
Materiaal wiel | Massief rubber | |
Greep | ja | |
Gewicht | 70 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Etagewagen |
Artikelnummer | 918560 TS94 | |
EAN/GTIN | 4045197684448 | |
Nummer fabrikant | 918560 TS94 |