{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | TA92 | |
Hoogteverstelbereik | 680 mm - 970 mm | |
Breedte | 1.040 mm | |
Diepte | 509 mm | |
Laadvlakbreedte | 890 mm | |
Laadvlakdiepte | 500 mm | |
Laadvlakhoogte onder | 195 mm | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Belastbaarheid laadvlak boven | 200 kg | |
Maximale belastbaarheid | 250 kg | |
Gewicht | 67,6 kg | |
Producttype | Tafelwagen |
Artikelnummer |
918557 TA92
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197885319
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
918557 TA92
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |