Extra lade voor tafelwagens 75

Artikelnummer: 918556 75
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nuttige hoogte 75 mm
    Nuttige breedte 320 mm
    Nuttige diepte 430 mm
    Belastbaarheid 20 kg
    Gewicht 5,7 kg
    Producttype Lade

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 918556 75
    EAN/GTIN 4045197801739
    Nummer fabrikant 918556 75

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lade, vast te schroeven onder het laadvlak van de genoemde tafelwagens.

    T.b.v.:

    Nr. 918530, nr. 918540 gr. T74; T76. Nr. 918550 gr. T92. Vanaf bouwjaar 08-2016.

    Kleur:

    Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen