Werkbankwagen 179NW, Type: 179NW-7

Artikelnummer: 918279 179NW-7
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 25
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 25 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Type 179NW-7
Serie Assistent
Hoogte 964 mm
Breedte 1.150 mm
Diepte 600 mm
Werkblad dikte 30 mm
Lades nuttige breedte 522 mm
Lades nuttige diepte 398 mm
Gewicht 120 kg
Configurator relevant nee
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918279 179NW-7
EAN/GTIN 4000896219629
Nummer fabrikant 179NW-7

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbankwagen met 7 lades en kastgedeelte met een verstelbaar aflegbord. Centrale vergrendeling met cilinderslot en wederzijdse uittrekbeveiliging. Behuizing met doorlopende randbescherming. Draagvermogen van de lades 25 kg, een zwaarlastlade met 40 kg. Werkblad van berken multiplex, geschikt voor flexibele machineklemmontage, verwisselbaar. Totaal draagvermogen 750 kg. 2 Zwenkwielen met vergrendeling en 2 bokwielen.

Plaatsing:

Aantal×lade met fronthoogte mm: 6×81 / 1×166

Kleur:

Blauw

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen