Gereedschapswagen Assistent 179NXL 179NXL-8

Artikelnummer: 918277 179NXL-8
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Type 179NXL-8
Serie Assistent
Hoogte 1.020 mm
Breedte 959 mm
Diepte 518 mm
Lades nuttige breedte 696 mm
Lades nuttige diepte 398 mm
Gewicht 125 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918277 179NXL-8
EAN/GTIN 4000896215218
Nummer fabrikant 179NXL-8

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste gereedschapswagen met dubbelwandige constructie. Behuizing met doorlopende randbescherming, centrale vergrendeling met cilinderslot en wederzijdse uittrekbeveiliging. Zelfsluitende lades. Werkvlak volledig afgedicht, binnenzijde van de wagen beschermd tegen lekkende vloeistoffen.
2 Zwenkwielen met rem en 2 bokwielen.
Totaal draagvermogen 1000 kg. Werkblad en handgreep van roestvrij edelstaal.

Plaatsing:

Aantal×lade met fronthoogte mm: 7×81 / 1×166

Kleur:

Blauw

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen