Gereedschapswagen Assistent 179N met edelstalen werkblad 179N-7

Artikelnummer: 918276 179N-7
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 25
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 25 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Type 179N-7
Serie Assistent
Hoogte 1.020 mm
Breedte 785 mm
Diepte 518 mm
Lades nuttige breedte 522 mm
Lades nuttige diepte 398 mm
Gewicht 90 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918276 179N-7
EAN/GTIN 4000896215577
Nummer fabrikant 179NX-7

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste gereedschapswagen met dubbelwandige constructie. Behuizing met doorlopende randbescherming, centrale vergrendeling met cilinderslot en wederzijdse uittrekbeveiliging. Zelfsluitende lades. Werkvlak volledig afgedicht, binnenzijde van de wagen beschermd tegen lekkende vloeistoffen.
2 Zwenkwielen met vergrendeling en 2 bokwielen.
Werkblad en handgreep van roestvrij edelstaal.

Plaatsing:

Aantal×lade met fronthoogte mm: 5×81 / 2×166

Kleur:

Blauw

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen