Verlengstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 45 mm

Artikelnummer: 917-1
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
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 917-1
    EAN/GTIN 4000896046362
    Nummer fabrikant 917-1
    L-nummer L60140 908

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met kogelzekering
    • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afmetingen / lengte: 45 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.07 kg
    • Voor handbediening
    Lengte buiten de DIN-reeks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen