Reserveonderdelenset schakelhendel

Artikelnummer: 916SP/6
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 916SP/6
EAN/GTIN 4000896144624
Nummer fabrikant 916SP/6
L-nummer L60140 524

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reserveonderdelenset schakelhendel 12,5 = 12″ buitenvierkant bestaande uit:
    schakelhendel∙ 2 schroeven ∙ kogel en drukveer en blokkeerstuk
    Voor omschakelratel HAZET 916S ∙ 916SP ∙ 916GK ∙ 916LG ∙ 916L ∙ 916GL ∙ 916ST en balktrekker 1774-1
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Voor handbediening

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen