Reserveonderdelenset ratelwiel met veiligheidsvergrendeling

Artikelnummer: 916S/7
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 916S/7
EAN/GTIN 4000896046300
Nummer fabrikant 916S/7
L-nummer L60140 710

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reserveonderdelenset ratelwiel met veiligheidsvergrendeling 12,5 = 12″ buitenvierkant bestaande uit:
    schakelhendel ∙ 2 schroeven ∙ kogel ∙ drukveer ∙ ratelwiel met veiligheidsvergrendeling ∙ blokkeerstuk
    Voor omschakelratel HAZET 916S en voor het ombouwen van omschakelratel HAZET 916SP ∙ 916GK ∙ 916L ∙ 916ST
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.13 kg
  • Voor handbediening

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen