Uvex Overbril super OTG kleurloos sv sapp.

Artikelnummer: 9169065
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Overzetbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9169065
EAN/GTIN 4031101417882
Nummer fabrikant 9169065
L-nummer L01660 313
Fabrikant Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex super OTG
  • Producttype: Overbril
  • Label montuur - toepassingsgebied: W 166 F CE
  • Beschermingsniveau: 2C-1,2
  • Glastint: kleurloos
  • Eigenschappen lenstint: nee speciale eigenschappen
  • Zoek de kleur (filter) van de lens: kleurloos
  • Transmissie: 91%
  • Materiaal beugel: Kunststof
  • Verdere lensmarkeringen: W 1 FT CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Lens materiaal: Polycarbonaat (PC)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen