{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
Vullingsgraad van een lade | 2/3 | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapswagen | |
Breedte | 352 mm | |
Diepte | 383 mm | |
Aantal gereedschappen | 0 | |
Uitvoering | leeg met ruimte voor gereedschap | |
Producttype | Hardschuiminlay |
Artikelnummer | 916872 0 | |
EAN/GTIN | 4045197544001 | |
Nummer fabrikant | 916872 0 |