Hardschuiminlay assortiment – afschrijven, boren, afbramen 0

Artikelnummer: 916835 0
Korting
22,70 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade: 1/3
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapswagen
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 120

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
    Vullingsgraad van een lade 1/3
    Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapswagen
    kleinste geschikte ladefronthoogte 120 mm
    Breedte 176 mm
    Diepte 383 mm
    Aantal gereedschappen 0
    Uitvoering leeg voor gereedschapssets
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 916835 0
    EAN/GTIN 4045197380999
    Nummer fabrikant 916835 0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur.
    Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op.
    Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
    De hardschuim-interieurs vullen 1/3 (176×383×30 mm) (deze passen eveneens in GARANT shadowboards nr. 923210 gr. 176) of 2/3 (352×383×30 mm) van het nuttig ladeoppervlak.
    Hardschuiminlay zonder gereedschap (leeg).

    T.b.v.:

    GARANT en HOLEX gereedschapswagens 470 mm en 450 mm diep met volledig uittrekbare lades nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Slechts beperkt geschikt voor gereedschapswagens met gedeeltelijk uittrekbare lades.

    Levering:

    Hardschuiminlay leeg nr. 916835 gr. 0: 1 st.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen