Uvex Brillen astrospec 2.0 grijs 23% sv exc.

Artikelnummer: 9164246
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9164246
EAN/GTIN 4031101542850
Nummer fabrikant 9164246
L-nummer L01660 392
Fabrikant Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex astrospec 2.0
  • Producttype: Brillen
  • Label montuur - toepassingsgebied: W 166 FT CE
  • Beschermingsniveau: 5-2,5
  • Glastint: grijs 23%
  • Eigenschappen lenstint: Signaalkleurherkenning
  • Zoek de kleur (filter) van de lens: grijs
  • Transmissie: 23%
  • Materiaal beugel: Kunststof
  • Verdere lensmarkeringen: W 1 FT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Lens materiaal: Polycarbonaat (PC)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen