Uvex Brillen winner kleurloos

Artikelnummer: 9159105
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9159105
Kopiëren
EAN/GTIN 4031101407241
Kopiëren
Nummer fabrikant 9159105
Kopiëren
L-nummer L01660 68
Kopiëren
Fabrikant Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De randloze veiligheidsbril met dubbele lens biedt optimale oogbedekking. Dankzij de zachte, vormbare neuskussentjes kan hij worden aangepast aan verschillende gezichtsvormen. De zachte pootuiteinden van het metalen montuur zorgen voor een comfortabele pasvorm zonder drukpunten.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex winnaar
  • Soort product: Bril met pootjes
  • Etikettering van montuur: W 166 F CE
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2-1,2
  • Tint: kleurloos
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: Geen speciale eigenschappen
  • Kleur (filter) Lens: kleurloos
  • Transmissie: 91%
  • Materiaal frame: metaal
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 F KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)