Hangbak voor XL ToolCar, Bakhoogte: 160mm

Artikelnummer: 915535 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 499 mm
Diepte 120 mm
Bakhoogte 160 mm
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Hangbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 915535 160
EAN/GTIN 4062406295615
Nummer fabrikant 915535 160
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Van plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating. Inhaakbaar in plaatstalen geperforeerde wand.

T.b.v.:

Plaatstalen geperforeerde wand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Gereedschapswagens XL ToolCar nr. 914590.

Downloads en documenten

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen