Mediabak 160 mm

Artikelnummer: 914915 160
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 160 mm
    Breedte 370 mm
    Diepte 90 mm
    Nuttige hoogte 140 mm
    Producttype Garderobe

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 914915 160
    EAN/GTIN 4045197894076
    Nummer fabrikant 914915 160

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Van plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating. Inhaakbaar in plaatstalen geperforeerde wand.

    T.b.v.:

    Plaatstalen geperforeerde wand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen