Kabeloproller met oprolautomaat DE

Artikelnummer: 914890 DE
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Gereedschapswagen ToolCar; Werkbankwagen ToolTruck
    Nominale spanning 250 V
    Hoogte 80 mm
    Breedte 310 mm
    Diepte 360 mm
    Energievoorziening Netvoeding
    Materiaal kabel Neopreen
    Kabellengte 5 m
    Stekkertype ingang F; GST-insteeksysteem
    Producttype Kabeloproller

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 914890 DE
    EAN/GTIN 4045197894052
    Nummer fabrikant 914890 DE

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kabeloproller van stabiel plaatstaal met geïntegreerde verlengkabel om zelf onder de gereedschapswagen te monteren. Met af- en oprolautomaat.
    250 V, 10 A, wisselstroom.
    De volgende led-lampen kunnen worden aangesloten op de kabeloproller: Nr. 914870, 914871, 914872, 914873.

    Toepassing:

    Voor mobiele stroomvoorziening op gereedschapswagens en werkbankwagens.

    T.b.v.:

    ToolCar nr. 914520, 914524; gereedschapswagen nr. 914540, 914550; XL ToolCar nr. 914590; ToolTruck nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

    Levering:

    Kabeloproller met 5,0 m lange neopreen kabel, 2 randaarde-stekkers met afdekking voor inbouw in het zijvak van de gereedschapswagen (worden via Wieland-stekkers verbonden met de kabeloproller).

    Tip:

    Kan niet worden gecombineerd met extra lade nr. 914795.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen