Aflegtableau met afrolrand 1

Artikelnummer: 914830 1
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Gereedschapswagen ToolCar; Werkbankwagen ToolTruck
Hoogte 20 mm
Breedte 320 mm
Diepte 400 mm
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914830 1
EAN/GTIN 4045197893871
Nummer fabrikant 914830 1

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met zwenkarm, met zilverkleurige poedercoating en X-ABS-aflegbord. Kan in de hoekdragers van de gereedschapswagens worden geplaatst.

T.b.v.:

Gereedschapswagen nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Werkbankwagen nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen