{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 15 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 75 % | |
Hoogte | 910 mm | |
Breedte | 660 mm | |
Diepte | 380 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 295 mm | |
Aantal uittrekbare vakken | 4 | |
Uitvoering | met jaloezieën | |
Gewicht | 31 kg | |
Producttype | Gereedschapswagen |
Artikelnummer | 914700 4 | |
EAN/GTIN | 4045197892324 | |
Nummer fabrikant | 914700 4 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |