Werkbankwagen met 5 lades, aan beide zijden uittrekbaar, 20×16G, Aantal lades: 5

Artikelnummer: 914582 5
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 75
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×16
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 75 %
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 900 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 525 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 400 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 16
Aantal lades 5
Gewicht 63,4 kg
Configurator relevant ja
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914582 5
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197892317
Kopiëren
Nummer fabrikant 914582 5
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De robuuste plaatstalen behuizing van de werkbankwagen bevat 2 geïntegreerde aflegvakken. De zijwand is voorzien van gaten voor de plaatsing van accessoires, □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Lade met gladde binnenzijde, maar desondanks geschikt voor lade-indeling. De lade wordt ontgrendeld door middel van een centrale ontgrendelingsgreep in de greeplijst. Lade is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Met rolgelagerde wielen (2 zwenkwielen met vastzetter, 2 bokwielen). 25 mm dik werkblad van bamboe, geschikt voor montage van een bankschroef.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Levering:

Inclusief indeling:
per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75,
per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Tip:

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingsschotten nr. 951741951821 resp. in gr. 200.
Overig(e) accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95.
Geschikt indelingsmateriaal:
Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;
sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;
insteekscheidingsschotten nr. 951721951821 gr. 75; nr. 951731951821 gr. 125 en nr. 951741951821 gr. 200.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor mobiele werkzaamheden ter plaatse.
  • Geschikt voor industrieel en particulier gebruik.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Uittrekbare legborden voor de opname van L-BOXX® (alleen art.nr. 914574, 914575).
  • Aflegbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Bankschroeven (optie) alleen monteren op bamboewerkblad. Montagehandleiding van de bankschroef in acht nemen.

Onjuist gebruik
  • Niet op de gereedschapswagen of werkbankwagen gaan staan of zitten. Geen personen transporteren.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Gereedschapswagen en werkbankwagen niet blootstellen aan stoten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen