{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 40 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×16G | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×16 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 800 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 400 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 16 | |
Aantal lades | 5 | |
Gewicht | 68,2 kg | |
Producttype | Gereedschapswagen |
Artikelnummer | 914540 5 | |
EAN/GTIN | 4045197892188 | |
Nummer fabrikant | 914540 5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |