{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 30 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 75 % | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Hoogte | 950 mm | |
Breedte | 660 mm | |
Diepte | 380 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 300 mm | |
Aantal lades | 6 | |
Gewicht | 45 kg | |
Producttype | Gereedschapswagen |
Artikelnummer |
914510 6
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197892072
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
914510 6
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |